Plastic case 721 x 317 x 170 mm

Nr art.: 2605438197
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2605438197
EAN / GTIN 3165140379878
Numer producenta 2605438197
Numer L L00610 73
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • It is made of lightweight plastic
  • For Angle Grinders
  • The Plastic Carrying Case provides for the safe storage transport of Bosch Power Tools.

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 310 mm
  • Height dimension: 170 mm
  • Dimension length: 710 mm
  • Width mm: 720
  • Gross weight: 2,58 kg
  • Height [mm: 317
  • Material version: K
  • Net weight: 2,5 kg
  • Depth mm: 170
  • Volume: 37,417 dm3