Kufr pro PWS 20-230/20-230 J/1900

Artiklové číslo: 2605438197
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2605438197
EAN / GTIN 3165140379878
Číslo výrobce 2605438197
L-číslo L00610 73
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Je vyroben z lehkého plastu
  • Pro úhlové brusky
  • Plastový úložný kufr umožňuje bezpečné uložení a přepravu elektrického nářadí Bosch.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 310 mm
  • Rozměr výšky: 170 mm
  • Rozměr délky: 710 mm
  • Šířka mm: 720
  • Hrubá hmotnost: 2,58 kg
  • Výška [mm: 317
  • Provedení materiálu: K
  • Čistá hmotnost: 2,5 kg
  • Hloubka mm: 170
  • Objem: 37,417 dm3