Papierowe worki filtracyjne do modeli PAS 11-21, PAS 12-27, PAS 12-27 F

Nr art.: 2605411150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Beżowy
Zawartość, szt. 5 szt.
Długość całkowita L 246 mm
Szerokość łącznie B 207 mm
Wysokość całkowita H 35 mm
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Przyłącze filtra Do nakładania
Filtrowanie Cząstki stałe
Platformy kształt prostokątny
Masa całkowita 240 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2605411150
EAN / GTIN 3165140210454
Numer producenta 2605411150
Numer L L00590 2051
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Jeśli używasz papierowego worka filtrującego, upewnij się, że automatyczne czyszczenie filtra jest wyłączone, aby uniknąć uszkodzenia papierowego worka filtrującego. Pasujące do: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

Cecha szcz.:

  • (Wersja) Klucz RTB: Wkłady filtrujące chronią filtr odkurzacza, a tym samym wydłużają jego całkowity okres eksploatacji.
  • wymiar szerokości: 207 mm
  • Wymiar – wysokość: 35 mm
  • wymiar długości: 246 mm
  • Masa brutto: 0,256 kg
  • Masa netto: 0,24 kg
  • Specyficzny RTB3: Jeśli używasz papierowego worka filtrującego, upewnij się, że automatyczne czyszczenie filtra jest wyłączone, aby uniknąć uszkodzenia papierowego worka filtrującego.
  • Specyficzny RTB4: Nie nadaje się do odkurzania na mokro
  • Pojemność: 1,782 dm3
  • Zaleta HL (w skrócie): Worek zapasowy