Bolsa filtrante de papel para PAS 11-21, PAS 12-27, PAS 12-27 F

Número de artículo: 2605411150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color beis
Contenido, Unidad 5 ud.
Longitud total L 246 mm
Anchura total B 207 mm
Altura total H 35 mm
Tipo de producto Filtro
Unidad contenido Unidad
Conexión de filtro Para encajar
Filtración Partículas
Forma forma angular
Peso total 240 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 2605411150
EAN / GTIN 3165140210454
Número del fabricante 2605411150
Número L L00590 2051
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para la aspiración en seco de polvo de las clases L y M.Si utiliza una bolsa de filtro de papel, asegúrese de que la función de limpieza automática del filtro está desactivada para evitar daños en la bolsa de filtro de papel
  • Se adapta a: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las bolsas filtrantes protegen el filtro aspirador y aumentan así su vida útil.
  • Dimensión de anchura: 207 mm
  • Dimensión altura: 35 mm
  • Dimensión longitud: 246 mm
  • Peso bruto: 0,256 kg
  • Peso neto: 0,24 kg
  • Específico RTB3: Si utiliza una bolsa filtrante de papel, asegúrese de que la función de limpieza automática del filtro esté desconectada para evitar daños en la bolsa filtrante de papel.
  • Específico RTB4: No apto para aspiración en húmedo
  • Volumen: 1,782 dm3
  • Ventaja HL (corto): Bolsa de recambio