{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCMT11T304 | |
| Gatunek | CA6525 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | CVD | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | GK | |
| Oznaczenie producenta | DC.T 11T304 | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,6 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 17 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | DCMT 11T304 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,4 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,5 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 2,75 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,25 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 2,75 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 50 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 140 m/min | |
| Posuw, min. fz | 0,1 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,3 mm/obr. | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DC11T3043N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 5 g |
| Numer artykułu | 260490 CA6525 | |
| EAN / GTIN | 4960664492046 | |
| Numer producenta | TJV01856 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |