DC.T 11T304 CA6525

Č. pol.: 260490 CA6525
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA6525
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok GK
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 140 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260490 CA6525
EAN/GTIN 4960664492046
Číslo výrobcu TJV01856

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka