Plaquita de corte de torneado DC.T 11T304, para mecanizado medio

Número de artículo: 260490 CA6525
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
971 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Forma básica Forma de rombo
Grosor de placas de corte 3,97 mm
Longitud de la plaquita de corte 11,6 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 11,6 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte 9,525 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 17 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Condición de corte Sistema interrumpido
Código ISO DCMT11T304
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Modelo de rompevirutas GK
Material de corte HC-M25
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-S20
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante HOG
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante CA6525
Recubrimiento TiCN
Clase CA6525
Grosor de la inserción 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte DCMT11T304
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Peso 5 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260490 CA6525
EAN / GTIN 4960664492046
Número del fabricante TJV01856
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados