{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte | 3,97 mm | |
| Länge Schneidplatte | 11,6 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 11,6 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,97 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 9,525 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite | 0 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Spanwinkel | 17 Grad | |
| Einstellwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 0 Grad | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| ISO-Code | DCMT11T304 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,4 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | GK | |
| Schneidstoff | HC-M25 | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-S20 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | HOG | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | CA6525 | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Sorte | CA6525 | |
| Schneidplattendicke | 3,97 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DCMT11T304 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Gewicht | 5 g |
| Artikelnummer | 260490 CA6525 | |
| EAN / GTIN | 4960664492046 | |
| Herstellernummer | TJV01856 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |