{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Označení řezné destičky | DCMT11T302; DCGT11T302 | |
| Typ | HB7020 | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Povlak | TiCN | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | DC.T 11T302 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,97 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| ISO kód | DCGT 11T302; DCMT 11T302; DCMT11T302 | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,4 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,5 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 2,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 2,75 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 120 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 350 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,3 mm/ot. | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DC11T3023N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Obrábění / vnějších závitů (EGE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 60 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 260458 HB7020 | |
| EAN / GTIN | 4045197699718 | |
| Číslo výrobce | 260458 HB7020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |