• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DC.T 11T302, do obróbki średniej

Nr art.: 260458 HB7020-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    69,20 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    57,64 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 301 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT11T302
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
Oznaczenie producenta DC.T 11T302
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO DCMT 11T302
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 110 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 350 m/min
Posuw, min. fz 0,08 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,3 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P20
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020-2
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Masa 60 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260458 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515020589
Numer producenta 260458 HB7020-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro