{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCGT11T304 | |
| Gatunek | PR1725 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | Megacoat Nano | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Oznaczenie producenta | DC.T 11T304 | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,6 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,97 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 11 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | DCGT11T304 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,7 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 1,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 200 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 50 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 150 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,03 mm/obr. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,2 mm/obr. | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DC11T3043N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DC11T3043N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 23 g |
| Numer artykułu | 260386 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664923458 | |
| Numer producenta | TLM40228 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |