DC.T 11T304 PR1725

Artikl br.: 260386 PR1725
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,80 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PR1725
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Dodatna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica MFP-SKS
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 50 m/min - 150 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260386 PR1725
EAN / GTIN 4960664923458

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu