• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DC.T 11T304, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260386 PDL010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy
2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej
DCGT11T304
Gatunek
PDL010
Materiał skrawający
HM
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne)
Promień naroża R
0,4 mm
Powłoka
wersja powlekana
Klasa tolerancji
G
Wersja łamacza wiórów
AP
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
kształt podstawowy
Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S
3,97 mm
Wersja płytki skrawającej
wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l
11,628 mm
Średnica płytki skrawającej d
9,525 mm
Kąt narożny
55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
7 stopni
Kod ISO
DCGT11T304
Średnica otworu montażowego
4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym
0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max
1 mm
Min. głębokość skrawania ap
0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap
2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne
100 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne
400 m/min
Min. posuw na obrót f
0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,25 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
PDL010
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
DC11T3043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60
DC11T3043N
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Norma
DIN ISO 1832
Kierunek używania
wersja neutralna,
Do materiału
Metale nieżelazne (N); aluminium
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej
Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania
otwór na
Łamacz wiórów
tak
Warunek skrawania
w niewielkim stopniu nieciągły
Liczba możliwości zastosowania
2 szt.
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260386 PDL010
EAN / GTIN 4960664882526
Numer producenta TLK04708
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro