{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Liczba ostrzy |
2 szt.
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
DCMT 11T304
|
|
| Gatunek |
PV720
|
|
| Materiał skrawający |
Cermet
|
|
| Grupa skrawania |
P (stal)
|
|
| Promień naroża R |
0,4 mm
|
|
| Powłoka |
PVD
|
|
| Klasa tolerancji |
M
|
|
| Wersja łamacza wiórów |
HQ
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| kształt podstawowy |
Kształt romboidalny
|
|
| Grubość płytki skrawającej S |
3,97 mm
|
|
| Wersja płytki skrawającej |
wersja neutralna,
|
|
| Długość krawędzi skrawającej l |
11,628 mm
|
|
| Średnica płytki skrawającej d |
9,525 mm
|
|
| Kąt narożny |
55 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) |
7 stopni
|
|
| Kod ISO |
DCMT 11T304
|
|
| Średnica otworu montażowego |
4,4 mm
|
|
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym |
0,5 mm
|
|
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max |
1,5 mm
|
|
| Min. głębokość skrawania ap |
0,25 mm
|
|
| Maks. głębokość skrawania ap |
2,75 mm
|
|
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne |
60 m/min
|
|
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne |
270 m/min
|
|
| Min. posuw na obrót f |
0,05 mm/obr.
|
|
| Maks. posuw na obrót f |
0,25 mm/obr.
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
PV720
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
DC11T3043N
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 |
DC11T3043N
|
|
| Rodzaj produktu |
Płytki skrawające
|
|
| z kodem ISO |
tak
|
|
| Norma |
DIN ISO 1832
|
|
| Kierunek używania |
wersja neutralna,
|
|
| Do materiału |
Stal (P)
|
|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej |
Obróbka zgrubna i wykańczająca
|
|
| Sposób mocowania |
otwór na
|
|
| Łamacz wiórów |
tak
|
|
| Warunek skrawania |
ciągły
|
|
| Liczba możliwości zastosowania |
2 szt.
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 260386 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664724154 | |
| Numer producenta | TLD03531 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |