Svarv-vändskär DC.T 11T308, för finbearbetning

Article no.: 260361 HB7010-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 162,01 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 134,99 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 988 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCMT 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7010-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,07 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 500 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 260361 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515020381
Manufacturer number 260361 HB7010-2