• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, lewe, typ: SET07

Nr art.: 260347 SET07
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 354,20 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • kształt chwytu: stal
  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania lewe
zastosowanie Toczenie poprzeczne
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
kształt chwytu stal
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Przesunięcie osi L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
wysokość mocowania L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Szerokość szyjki L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
długość główki L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
długość całkowita L 100 mm; 125 mm; 150 mm
śruby mocujące 269028 7
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260347 SET07
EAN / GTIN 4045197656681
Numer producenta 260347 SET07
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

W pudełku z tworzywa sztucznego.