• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio con LR, sinistra, Modello: SET07

Codice art.: 260347 SET07
Imposta il prezzo 3 Articolo (73,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego sinistra
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura)
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Spostamento centrale L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Larghezza del collo L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lunghezza della testina L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260347 SET07
EAN / GTIN 4045197656681
Codice del produttore 260347 SET07
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Fornitura:

In custodia di plastica.