Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, levý, Typ: SET07

Artiklové číslo: 260347 SET07
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1879,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití levý
Použití Čelní soustružení
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Středové přesazení L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Upínací výška L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Šířka hrdla L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Délka hlavy L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Celková délka L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260347 SET07
EAN / GTIN 4045197656681
Číslo výrobce 260347 SET07
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.