{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 18 mm | |
Srednji premik L3 | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Širina vratu L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260347 SET07 | |
EAN/GTIN | 4045197656681 |