• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CCMT 09T308, do obróbki średniej

Nr art.: 260185 SP4019
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    83,91 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    69,90 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT 09T308
Gatunek SP4019
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka TiAlN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów 73
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 8,85 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 80 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO CCMT 09T308
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 3,25 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 3,25 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 30 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 440 m/min
Posuw, min. fz 0,1 mm
Posuw, maks. fz 0,45 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta SP4019
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CC09T3083N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 4 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260185 SP4019
EAN / GTIN 2050001939050
Numer producenta 5659282
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 65 HRC
H
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
uniw.
 
ciągle