{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Befestigungsart Schneidplatte | T (mit Bohrung über Bohrung tangential befestigt) | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CCMT 09T308 | |
| Sorte | SP4019 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Toleranzklasse | M | |
| Ausführung Spanbrecher | 73 | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 8,85 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,97 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | CCMT 09T308 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 3,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 3,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 30 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 440 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/U | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,45 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | SP4019 | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | CC09T3083N | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Universal | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 4 g |
| Artikelnummer | 260185 SP4019 | |
| EAN / GTIN | 2050001939050 | |
| Herstellernummer | 5659282 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |