{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | T (cu gaură fixat tangențial peste gaură) | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCMT 09T308 | |
| Categorie | SP4019 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Execuție spargere așchii | 73 | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 8,85 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,97 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | CCMT 09T308 | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,2 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 3,25 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,55 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 3,25 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 30 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 440 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,1 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,45 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | SP4019 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CC09T3083N | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 4 g |
| Cod articol | 260185 SP4019 | |
| EAN / GTIN | 2050001939050 | |
| Număr producător | 5659282 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |