{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | T (con taladro fijado tangencialmente sobre taladro) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Designación plaquita de corte | CCMT 09T308 | |
| Clase | SP4019 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | 73 | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,97 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 8,85 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,97 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | CCMT 09T308 | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,2 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 3,25 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,55 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 3,25 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 30 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 440 m/min | |
| Avance, mín. fz | 0,1 mm | |
| Avance, máx. fz | 0,45 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | SP4019 | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | CC09T3083N | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Universal | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 4 g |
| Número de artículo | 260185 SP4019 | |
| EAN / GTIN | 2050001939050 | |
| Número del fabricante | 5659282 | |
| Fabricante/responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |