{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCGT060202 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Execuție spargere așchii | AP | |
| Denumirea producătorului | CC.T 060202 | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2,38 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 6,5 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 6,35 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Cod ISO | CCMT 060202 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,1 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 1 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 2 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 100 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 400 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,05 mm | |
| Alimentare, max. fz | 0,25 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CC0602023N | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 18,1 g |
| Cod articol | 260091 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664882441 | |
| Număr producător | TLK04700 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |