• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca do toczenia CCMT 060204, do obróbki wykańczającej, Wiper

Nr art.: 260053 HB7020-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    48,81 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    40,68 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
489 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7020-2
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów WSS
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,06 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 460 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260053 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515019262
Numer producenta 260053 HB7020-2