• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMT 060204, pro vyhlazování, Wiper

Artiklové číslo: 260053 HB7020-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    217,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    181,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
489 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060204
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7020-2
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek WSS
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,06 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 460 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260053 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515019262
Číslo výrobce 260053 HB7020-2