Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMT 060204za gladilno obdelavo, Wiper

Št. art.: 260053 HB7020-2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,67 € / 1 kos
  • od 10 kos
    7,22 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
489 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7020-2
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov WSS
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,06 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 460 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260053 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515019262
Številka proizvajalca 260053 HB7020-2