Esztergalapka CCMT 060204, simító megmunkáláshoz, Wiper

Cikkszám: 260053 HB7020-2
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,84 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,37 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
489 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 060204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HB7020-2
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő WSS
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,06 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 460 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260053 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515019262
Gyártó száma 260053 HB7020-2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek