• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wytaczak HM E.. SCLCL 95°, do płytek skrawających CC.., lewy

Nr art.: 260017 4/03
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • kształt chwytu: HM
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 4 mm
wielk. płytki 3 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
kształt chwytu HM
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E04G SCLCR/L03
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0301..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5 mm
Przesunięcie osi L3 2,5 mm
wysokość mocowania L2 3,8 mm
długość główki L1 10 mm
długość całkowita L 90 mm
śruby mocujące 269028 13
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260017 4/03
EAN / GTIN 4045197651853
Numer producenta 260017 4/03