Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala E.. SCLCL 95°, za izmjenjive rezne pločice CC., lijevo

Artikl br.: 260017 4/03
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
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Oblik drške: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 4 mm
veličina pločice 3 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Oblik drške Tvrdi metal (HM)
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E04G SCLCR/L03
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0301..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 5 mm
Udaljenost vrha od osi 2,5 mm
Stezna visina L2 3,8 mm
Duljina glave L1 10 mm
Ukupna duljina L 90 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 13
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260017 4/03
EAN / GTIN 4045197651853
Broj proizvođača 260017 4/03