Nož za notranje struženje HM E.. SCLCL 95°, za obračalne rezalne ploščice CC.., levo

Št. art.: 260017 4/03
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Oblika držala: Karbidna trdina
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 4 mm
Velikost ploščice 3 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Oblika držala Karbidna trdina
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala E04G SCLCR/L03
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0301..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5 mm
Srednji premik L3 2,5 mm
Višina vpenjanja L2 3,8 mm
Dolžina glave L1 10 mm
Celotna dolžina L 90 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 13
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260017 4/03
EAN/GTIN 4045197651853
Številka proizvajalca 260017 4/03