HM-boorstang E.. SCLCL 95°, voor wisselplaten CC.., links

Artikelnummer: 260017 4/03
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Schachtvorm: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 4 mm
Plaatafmeting 3 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 8×D
Schachtvorm HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E04G SCLCR/L03
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0301..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 5 mm
Middenverplaatsing L3 2,5 mm
Spanhoogte L2 3,8 mm
Koplengte L1 10 mm
Totale lengte L 90 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 13
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260017 4/03
EAN/GTIN 4045197651853
Nummer fabrikant 260017 4/03
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten