• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Precision centre punch, 8 mm

Nr art.: 256.8
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
Rodzaj produktu Centre punches

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 256.8
EAN / GTIN 3148511606605
Numer producenta 256.8
Numer L L60130 1233
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Chrome vanadium steel, forged
  • Hardness 52 - 58 HRC
  • Knurled shank
  • Galvanised

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 130
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100