Præcisionsfræsespids 8 mm

Art.-nr.: 256.8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Diameter, hul min. 8 mm
Indhold enkelt del
Produkttype kørner
Form, skaft rund
Diameter, skaft 12 mm
Form, slaghoved spids
Udførelse, slaghoved Hærdet
Maksimal hårdhed i HRC 52
Længde i alt 130 mm
Overflade forkromet
Materiale krom-vanadium-stål
Greb forefindes nej
Vægt, samlet 100 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 256.8
EAN/GTIN 3148511606605
Producentnummer 256.8
L-nummer L60130 1233
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kromvanadiumstål, smedet
  • Hårdhed 52 - 58 HRC
  • Rillet skaft
  • Galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 130
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100