BULINO

Codice art.: 256.8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 256.8
EAN / GTIN 3148511606605
Codice del produttore 256.8
Numero-L L60130 1233
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Acciaio al cromo vanadio, forgiato
  • durezza 52 - 58 HRC
  • albero zigrinato
  • zincato

Proprietà:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 130
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100