Natančna točka za rezkarje 8 mm

Št. art.: 256.8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Premer izvrtine min. 8 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka točkala
Oblika držala okroglo
Premer držala 12 mm
Oblika udarne glave koničasti
Izvedba udarne glave kaljeno
Trdota konice v HRC 52
Celotna dolžina 130 mm
Površina kromirano
Material kromvanadijevo jeklo
Ročaj na voljo ne
Skupna masa 100 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 256.8
EAN/GTIN 3148511606605
Številka proizvajalca 256.8
L-število L60130 1233
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Krom-vanadijevo jeklo, kovano
  • Trdota 52-58 HRC
  • Vrezan trn
  • Pocinkano

Lastnosti:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 130
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100