• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CNGA 120404, ceramika (0°)

Nr art.: 255803 HART
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
292 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Oznaczenie producenta CNGA120404S02025 PT600M
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się warunkowo
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Kąt natarcia 0 stopni
Kod ISO CNGA 120404
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PT600M
Powłoka MEGACOAT
Gatunek PT600M
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CN1204042N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CN1204042N
Oznaczenie płytki skrawającej CNGA 120404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255803 HART
EAN / GTIN 4960664545513
Numer producenta TCV01001
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
200
Stal < 60 HRC
H
160
Stal < 67 HRC
H
140
aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
suchy
 
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
żeliwo szare (sferoidalne)
K

Opis

Wykonanie:

Ceramiczne płytki skrawające z powłoką MEGACOAT.