{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Umiditate minimă | nerecomandat | |
| Umiditate maximă | nerecomandat | |
| Denumirea producătorului | CNGA120404S02025 PT600M | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | indicat în anumite condiţii | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Cod ISO | CNGA 120404 | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Material tăiș, denumire producător | PT600M | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Categorie | PT600M | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CN1204042N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CN1204042N | |
| Denumire Inserție de tăiere | CNGA 120404 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 255803 HART | |
| EAN / GTIN | 4960664545513 | |
| Număr producător | TCV01001 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |