• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de torneado CNGA 120404, cerámica (0°)

Número de artículo: 255803 HART
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
322 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Húmedo mínimo inapropiado
Húmedo máximo inapropiado
Denominación del fabricante CNGA120404S02025 PT600M
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado con restricciones
Aire adecuado
Forma básica Forma de rombo
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Código ISO CNGA 120404
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Material de corte, denominación del fabricante PT600M
Recubrimiento MEGACOAT
Clase PT600M
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CN1204042N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CN1204042N
Designación plaquita de corte CNGA 120404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H)
Clase de tolerancia G
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Condición de corte sistema continuo
Peso 3 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 255803 HART
EAN / GTIN 4960664545513
Número del fabricante TCV01001
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
200
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
tør
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.

Descargas y documentos

Productos adecuados