• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytka skrawająca do toczenia RNGN 120700, ceramika (0°)

Nr art.: 255774 S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    279,97 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    233,32 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
302 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Oznaczenie producenta RNGN 120700
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nie nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy okrągłe
Grubość płytki skrawającej 7,94 mm
Długość płytki skrawającej 12,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12,7 mm
Wysokość krawędzi tnącej 7,94 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 6,35 mm
Kąt natarcia 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Kod ISO RNGN 120700
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi S
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KU7415
Powłoka bez powłoki
Gatunek KU7415
Grubość płytki skrawającej 7,94 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RN1207001N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 RN1207001N
Oznaczenie płytki skrawającej RNGN 120700
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 16 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów nie
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 16 szt.
Masa 30 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255774 S
EAN / GTIN 4045197815552
Numer producenta 255774 S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
300
inkonel
S
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy
 
przyłącze