Plăcuță amovibilă pentru strunjire RNGN 120700, ceramică (0°)

Cod articol.: 255774 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    56,10 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    46,75 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă nerecomandat
Umiditate maximă nerecomandat
Denumirea producătorului RNGN 120700
Prelucrare uscată recomandat
Ulei nerecomandat
Aer recomandat
Formă de bază rotund
Grosimea plăcuţei 7,94 mm
Placă de tăiere lungime 12,7 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 12,7 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 7,94 mm
Diametru placă de tăiere 12,7 mm
Rază la colţ 6,35 mm
Unghi de aşchiere 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Cod ISO RNGN 120700
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor S
Material tăiș, denumire producător KU7415
Strat de acoperire neacoperită
Categorie KU7415
Placă de tăiere grosime 7,94 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere RN1207001N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 RN1207001N
Denumire Inserție de tăiere RNGN 120700
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 16 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Superaliaje termorezistente (S)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Prindere
Sfărâmător de aşchii nein
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 16 buc.
Greutate 30 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 255774 S
EAN / GTIN 4045197815552
Număr producător 255774 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
300
Inconel
S
continu
 
neregulat
 
Uscat
 
Aer