Soustružnické vyměnitelné břitové destičky RNGN 120700, keramika (0°)

Artiklové číslo: 255774 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 458,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    1 215,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální nevhodný
Mokré maximální nevhodný
Označení výrobce RNGN 120700
Suché obrábění vhodný
Olej nevhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky 7,94 mm
Délka řezné destičky 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12,7 mm
Výška řezné hrany 7,94 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 6,35 mm
Úhel čela 20 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód RNGN 120700
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje S
Řezné materiály, označení výrobce KU7415
Povlak bez povlaku
Typ KU7415
Tloušťka řezné destičky 7,94 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RN1207001N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RN1207001N
Označení řezné destičky RNGN 120700
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 16 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 16 ks
Hmotnost 30 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255774 S
EAN / GTIN 4045197815552
Číslo výrobce 255774 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
300
Inconel
S
kontinuální
 
nepravidelný
 
suché
 
Vzduch