Plaquette de tournage RNGN 120700, céramique (0°)

Réf.: 255774 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    57,53 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    47,94 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
302 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. inapproprié
Av. arrosage max. inapproprié
Référence fabricant RNGN 120700
Usinage à sec adaptée
Huile inapproprié
Air adaptée
Forme de base ronde
Epaisseur plaquette 7,94 mm
Longueur de plaquette 12,7 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 12,7 mm
Hauteur arêtes 7,94 mm
Diamètre de plaquette 12,7 mm
Rayon d’angle 6,35 mm
Angle de coupe 20 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Condition de coupe interruption
Code ISO RNGN 120700
Nuance de coupe HC
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage S
Nuances de coupe, désignation du fabricant KU7415
Revêtement sans revêtement
Nuance KU7415
Epaisseur de plaquette 7,94 mm
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Codage du point de séparation plaquette RN1207001N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 RN1207001N
Désignation de la plaquette RNGN 120700
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 16 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau alliages spéciaux réfractaires (S)
Classe de tolérance G
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation systeme de serrage
Brise-copeaux non
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 16 pc.
Poids 30 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 255774 S
EAN / GTIN 4045197815552
Réf. fabricant 255774 S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
300
Inconel
S
Continue
 
Irrégulière
 
à sec
 
Air