{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 8 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SNGA 120408 | |
| Gatunek | KB7205 | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | PVD | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,7 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0,2 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 25 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | SNGA 120408 | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,9 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 0,9 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 180 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 250 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,15 mm/obr. | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | HART | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | KB7205 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SNGA 120408 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 8 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 255729 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197511539 | |
| Numer producenta | 255729 HART | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |