Drejevendeskærsplatte SNGA 120408, keramik (0°)

Art.-nr.: 255729 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    175,22 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    146,02 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær 8 stk.
Skæredesign faset og afrundet (S)
Beskrivelse, skæreplade SNGA 120408
Type KB7205
Skæremateriale HC
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Hjørneradius R 0,8 mm
Belægning PVD
Toleranceklasse G
Basisform kvadratisk
Bredde, skæreplatte B 12,7 mm
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Længde, skæreplatte L 12,7 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 12,7 mm
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 12,7 mm
Hjørneaffasningslængde C 0 mm
Hjørnefasvinkel 0 grader
Hjørnevinkel 90 grader
Spånvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
ISO-kode SNGA 120408
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. 0,1 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 0,9 mm
Skæredybde ap, min. 0,1 mm
Skæredybde ap, max. 0,9 mm
Skærehastighed, primær anvendelse min. 180 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 250 m/min
Tilspænding, min. fz 0,05 mm/o
Tilspænding, maks. fz 0,15 mm/o
Skærestof, producentbetegnelse KB7205
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H); varmebestandige superlegeringer (S)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder nej
Skærebetingelse kontinuerlig
Vægt 3 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255729 HART
EAN/GTIN 4045197511539
Producentnummer 255729 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K
Grafit
N
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, højvarmefast keramikskæremateriale til pålidelig anvendelse i vanskeligt bearbejdelige og hårde materialer.
Coatet aluminiumoxyd-titancarbid-keramik til bearbejdning af hårde materialer op til 68 HRC.