Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNGA 120408, keramika (0°)

Artiklové číslo: 255729 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    612,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    510,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 8 ks
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Označení řezné destičky SNGA 120408
Typ KB7205
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak PVD
Toleranční třída G
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 90 stupně
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,2 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 25 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód SNGA 120408
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,1 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,9 mm
Hloubka řezu ap, min 0,1 mm
Hloubka řezu ap, max 0,9 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 180 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 250 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HART
Řezné materiály, označení výrobce KB7205
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky SNGA 120408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 8 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255729 HART
EAN / GTIN 4045197511539
Číslo výrobce 255729 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
GG(G)
K
Grafit
N
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní keramický řezný materiál, odolný vůči vysokým teplotám pro spolehlivé použití u nesnadno obrobitelných a tvrdých materiálů.
Keramika s oxidem hlinitým a karbidem titanu s povlakem pro obrábění tvrdých materiálů až 68 HRC.