Rezalna obračalna ploščica za struženje SNGA 120408, keramika (0°)

Št. art.: 255729 HART
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,00 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    20,00 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število rezil 8 kos
Izvedba rezila posneto in zaobljeno (S)
Opis rezalne plošče SNGA 120408
Zvrst KB7205
Rezalni material HC
Odrezovalna skupina H (trdi materiali); S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Radij kota R 0,8 mm
Prevleka PVD
Tolerančni razred G
Osnovna oblika kvadratno
Širina rezalne plošče B 12,7 mm
Debelina rezalne plošče S 4,76 mm
Dolžina rezalne plošče L 12,7 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba l 12,7 mm
Višina rezalnega roba 4,76 mm
Premer rezalne plošče d 12,7 mm
Dolžina kotnega posnetja C 0 mm
Kot posnetja roba 0 stopinj
Kotnik 90 stopinj
Cepilni kot 0 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Koda ISO SNGA 120408
Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza 0,1 mm
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 0,9 mm
Najmanjša globina reza ap 0,1 mm
Največja globina reza ap 0,9 mm
Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 180 m/min
Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 250 m/min
Podajanje min. fz 0,05 mm/v
Podajanje maks. fz 0,15 mm/v
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca KB7205
Debelina rezalne plošče T 4,76 mm
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material kaljeno jeklo (H); vročinsko odporne superzlitine (S)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov ne
Rezalni pogoji neprekinjeno
Masa 3 g
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 255729 HART
EAN/GTIN 4045197511539
Številka proizvajalca 255729 HART
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
GG(G)
K
Grafit
N
neprekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kakovosten, visoko temperaturno odporen rezalni material za zanesljivo obdelavo materialov, ki se težko odrezujejo in trdih materialov.
Prevlečena aluminijev oksidna titan karbidna keramika za obdelavo trdih materialov do 68 HRC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov