{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | CNGA120408S01225ME KBN35M | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 12,9 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 12,9 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CNGA 120408 | |
| Materiał skrawający | BN | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | H05-H25 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | KBN35M | |
| Powłoka | MEGACOAT | |
| Gatunek | KBN35M | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CNGA 120408 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | CNGA 120408 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CNGA 120408 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 10 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 255617 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664544011 | |
| Numer producenta | TBA01457 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |