{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNGA 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | KBN35M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | ME | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255617 ME | |
EAN/GTIN | 4960664544011 | |
Nummer fabrikant | TBA01457 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
CNGA 120408, KBN35M, Type: ME
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 75,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijkantuitvoering | ME | M | G |
Snijmateriaal | CBN | CBN | CBN |
Snedecondities | continu | continu | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Soort | KBN35M | BUX220 | BU7220 |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. |