• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNGA 120408, CBN (0°)

Cod articol.: 255617 ME
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului CNGA120408S01225ME KBN35M
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuței de tăiere S 4,76 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 12,9 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 12,9 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 12,7 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Cod ISO CNGA 120408
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor H05-H25
Material tăiș, denumire producător KBN35M
Strat de acoperire MEGACOAT
Categorie KBN35M
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CNGA 120408
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CNGA 120408
Denumire Inserție de tăiere CNGA 120408
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă G
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Prindere
Sfărâmător de aşchii nein
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 10 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 255617 ME
EAN / GTIN 4960664544011
Număr producător TBA01457
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge; plăcuţe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tăişuri.